Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49XF3E-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 3000 cd/m² Full HD Schwarz WebOS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58042027
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49XF3E-B
EAN/GTIN:
     8806098167586
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
3000 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
1092.7 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
626.4 mm
Gewicht
21000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1195 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
25700 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI / UL Recognized / CB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
240 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Computersystem-Typ
System on Chip (SoC)
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
9 mm
Rahmenbreite (Seite)
6.5 mm
Rahmenbreite (oben)
9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,95*
€ 2.544,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,46*
€ 2.534,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,97*
€ 2.470,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,83*
€ 2.427,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,35*
€ 2.387,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 585,51*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.