Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP Moni...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP Moni...
StarTech.com 1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP Moni...
StarTech.com 1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP Moni...
StarTech.com 1m DisplayPort Kabel für Panelmontage - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel Stecker auf Buchse - DP Video Extender Kabel mit Buchse(Panelmontage) - DP Moni...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5818502
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DPPNLFM3PW
EAN/GTIN:
     650308408666
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
startech.com 1m displayport kabel
displayport kabel
Ermöglicht die Montage eines DisplayPort Anschlusses auf einer sicheren, leicht zugänglichen Platte.Das 91 cm lange DPNLFM3PW DisplayPort-Panel-Befestigungs-Verlängerungskabel verfügt über einen DP-Stecker und eine DP-Buchse, die einen gut gesicherten, leicht zugänglichen DisplayPort-Anschluss an Ihrem PC oder Ihrer Blende bietet und es Ihnen ermöglicht, Systeme an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Wenn Strom benötigt wird, verwendet das DisplayPort-Kabel alle 20 Stifte und liefert so entsprechend Strom.Das DPPNLFM3PW fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Verpackungsdaten
Gewicht
83 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelbewertung
CMG (CM)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Bandbreite
21600 MB/s
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Anzahl der Leiter
20
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.