Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 75074 Patch Panel 19U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 75074 Patch Panel 19U
S-Conn 75074 Patch Panel 19U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58534523
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75074
EAN/GTIN:
     4017538108951
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
  • Anschlussart: LSA Schneidklemmen
    - Anschlüsse (Buchsen): 24 Ports RJ45, durchnummeriert
    - Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß EIA/TIA-568 A und B
    - Ausführung: Cat.6 Metallgehäuse vollgeschirmt mit Kabelbefestigung und Zugentlastung
    - Montageart: Rackmontage 19 Zoll
    - inkl. Erdungskabel mit Ringkabelschuh, Kabelbinder und Befestigungsmaterial
    - Maße: ca. 482 x 130 x 45 mm
    - Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
19U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
130 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.