Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Cloer Toaster 3531 2 Scheibe(n) 900 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58903145
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3531
EAN/GTIN:
     4004631013695
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Langer Slot
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Rollenhalter
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
1400 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.