Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC156H30-080M-3 Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC156H30-080M-3 Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC156H30-080M-3 Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59127113
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC156H30-080M-3
EAN/GTIN:
     5706998248831
Suchbegriffe:
Laptop Display
Laptop Ersatzdisplay
Notebook Display
Notebook Ersatzdisplay
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
350 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
250 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Display-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
KL.15605.013, 768135-001, LP156WHB(TP)(D1), 826812-001, 00HT624, 00HT987, 00NY500, 00NY640, 00UP056, 00UP057, 00UR896, 01EN013, 5D10H52713, 919316-001, F4X6Y, FRU00HT623, KL.1560D.020, 18201668, 18010-15612700, 810242-002, 5D10G93203, NT156WHM-N32
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Weitere Suchbegriffe: laptop display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.