Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology E10G18-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology E10G18-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology E10G18-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239436
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     E10G18-T1
EAN/GTIN:
     4711174723102
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
server ersatzteil netzwerkkarte
Flexible und kostengünstige Lösung für 10GbE-Erweiterung
Mit einem RJ-45-Anschluss und Unterstützung für IEEE 802.3an/bz (10GBASE-T/NBASE-T) und 802.3x ermöglicht Ihnen die E10G18-T1 die reibungslose Migration zu einer 10GbE-Netzwerkumgebung mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur. Die E10G18-T1 unterstützt Abwärtskompatibilität und Autonegotiation zwischen 10 GBit/s, 5 GBit/s, 2.5 GBit/s, 1 GBit/s und 100 MBit/s und ist die kostengünstige Lösung für kleine Unternehmen und Privatanwender, um Engpässe bei der Datenübertragung zu überwinden.

5 Jahre Herstellergarantie
Synology Netzwerk-Erweiterungskarten wurden für intensive Anwendungen entwickelt und werden durch die eingeschränkte 5-Jahres-Garantie von Synology abgedeckt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kompatible Produkte
FS series:FS2500, FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, FS1018 SA series:SA3600, SA3400, SA3200D UC series:UC3200 22 series:DS3622xs+, DS2422+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+ 20 series:RS820RP+, RS820+ 19 series:RS1619xs+, RS1219+, DS2419+, DS2419+II, DS1819+ 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+ 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xs, DS3617xsII, DS1817+, DS1517+ 16 series:RS18016xs+ 15 series:RC18015xs+, DS3615xs 14 series:RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs 13 series:RS10613xs+, RS3413xs+ 12 series:RS3412RPxs, RS3412xs, DS3612xs 11 series:RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.1 mm
Tiefe
13.6 mm
Höhe
86 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Jumbo-Frames
9000
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.