Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 95 W 6500 K 90DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239904
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074347
EAN/GTIN:
     4058075074347
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
95 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
13000 lm
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Verpackungslänge
334 mm
Paketgewicht
3605 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
129.5 mm
Gewicht
3135 g
Durchmesser
285 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.