Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
LEDVANCE HB 165 W 6500 K 70DEG IP65 BK Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239905
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074378
EAN/GTIN:
     4058075074378
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
165 W
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
22000 lm
Strahlungswinkel
70 °
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungshöhe
409 mm
Verpackungslänge
409 mm
Paketgewicht
5032 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
139 mm
Gewicht
4365 g
Durchmesser
376 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.