Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gebrauchsanweisung für Vietnam Laos und Kambodscha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Gebrauchsanweisung für Vietnam Laos und Kambodscha
ISBN Gebrauchsanweisung für Vietnam Laos und Kambodscha
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59961239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783492276023
EAN/GTIN:
     9783492276023
Suchbegriffe:
Reiseberichte
Reiseberichtebücher
Reiseberichte und Erzählungen - deu...
reiseberichte
Zarte Frauen mit Kegelhüten und Mönche in safranfarbenen Roben; am Straßenrand weiße Rinder und duftende Garküchen; bizarre Felsformationen und die berühmtesten Tempel der Welt: Südostasien bezaubert. Der Autor erzählt wie er von Laoten ein ganz neues Zeitgefühl lernte; wie in Vietnam chinesisches und französisches Erbe kommunistischer und wirtschaftlicher Ehrgeiz lässig harmonieren; vom Leben in Kambodscha mit Legenden Bettlern und hungrigen Hausgeistern; vom Mekong als Lebensader 40-stündigen Busfahrten über Serpentinen und dem täglichen Mopedirrsinn in Phnom Penh. Er geht in Saigon auf die Suche nach Graham Greene verrät warum die Regenzeit viel besser ist als ihr Ruf und was das Lächeln der Asiaten wirklich bedeutet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reiseschreiben
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Prüfer Benjamin
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Piper Taschenbuch
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783492276023
Intrastat-Code
11936509
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
276 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.