Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lesereise Sri Lanka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Lesereise Sri Lanka
ISBN Lesereise Sri Lanka
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59961344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783711710062
EAN/GTIN:
     9783711710062
Suchbegriffe:
Reiseberichte
Reiseberichtebücher
Reiseberichte und Erzählungen - deu...
reiseberichte und erzählungen - deu...
Kaum eine Insel hat man im Lauf ihrer Geschichte mit schöneren Namen bedacht: Vom Land der Hyazinthen und Rubine schwärmten schon die Reisenden in der Antike und für Hermann Hesse stand bei seiner Landung in Colombo fest: Wahrhaftig es ist das Paradies. Jahrzehntelang überschattete ein blutiger Kampf zwischen dem Mehrheitsvolk der Singhalesen und der Minderheit der Tamilen das Reiseland. Mittlerweile hat sich das Prinzip Hoffnung durchgesetzt. Sri Lanka schaut voll Optimismus nach vorn Besucher aus aller Welt genießen die Palmenstrände am Indischen Ozean und stehen wie eh und je staunend vor grandiosen Buddha-Figuren. Bernd Schiller lässt die überwältigende Landschaftsvielfalt das Neben- und Miteinander der Kulturen und Religionen in Begegnungen und einprägsamen Szenen lebendig werden. Seine Gesprächspartner trifft er in langsamen Eisenbahnen und klapprigen Bussen auf bunten Märkten und bei nächtlichen Prozessionen voll Magie. Er verliert sich stundenlang in den Labyrinthen der Basare meditiert in stillen Tempeln oder auch mal bei einem Sundowner auf den Terrassen der alten Kolonialhotels.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reiseschreiben
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schiller Bernd
Anzahl der Seiten
132 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Picus Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2018
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783711710062
Intrastat-Code
11924140
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
221 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.