Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Reise Know-How KulturSchock Islam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Reise Know-How KulturSchock Islam
ISBN Reise Know-How KulturSchock Islam
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59962085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783831729685
EAN/GTIN:
     9783831729685
Suchbegriffe:
Reiseführer - deutschsprachig
Reiseführer-Bücher
Reiseführerbücher
reiseführer bücher
Besucher islamischer Länder bewegen sich teilweise in modernen und weltoffenen Gesellschaften treffen aber auch auf rigide Moralvorstellungen und für Fremde geschlossene Systeme. Erfolgreichen Geschäftsfrauen und Politikerinnen können in Ganzkörperschleier gehüllte Frauen gegenüberstehen die ohne männliche Beschützer Haus und Hof nicht verlassen dürfen. Tolerante Religionsausübung befindet sich in einem Spannungsverhältnis mit fundamentalistischen Glaubensvorstellungen. Dieser KulturSchock-Band beleuchtet welche kulturellen und religiösen Werte viele der islamischen Gesellschaften kennzeichnen beschreibt aktuelle Tendenzen des Islam in einer globalisierten Welt eine Jugendkultur zwischen Tradition und Smartphone und setzt sich mit der Faszination extremistischer Bündnisse auseinander. Mit zahlreichen Hintergrundinformationen zeigt die Autorin wie ein verständnisvolles Miteinander sowohl in den bereisten Ländern als auch in Deutschland gelingen kann. Dabei hilft ein radikaler Perspektivenwechsel: KulturSchock Deutschland - Wie sehen uns Flüchtlinge aus islamischen Kulturen und wie kann man Missverständnisse und kulturelle Stolpersteine beseitigen? Dazu: Verhaltenstipps A-Z mit vielen Hinweisen für angemessenes Verhalten Verweise auf ergänzende und unterhaltsame Multimedia-Quellen im Internet Literaturempfehlungen zur Vertiefung ... ++++ Aus dem Inhalt: - Verhaltenstipps von A bis Z: Hinweise zum Umgang mit Muslimen auf Reisen und in Deutschland - Kernelemente des Islam: der Koran die fünf Säulen die Scharia - Weltoffener Islam versus Fundamentalismus? - Was verbindet und trennt Sunniten und Schiiten? - Die Familie: Loyalität und Versorgung - Zahlreiche Nachkommen: ein Segen für die Gesellschaft - Öffentlichkeit und Privatsphäre - Rollen und Rechte von Männern und Frauen - Der Streit um Schleier und Kopftuch - Ehre und Ansehen - Jugendkultur: zwischen Tradition und Smartphone - Junge Muslime in der globalisierten Welt - Die Faszination extremistischer Bündnisse - Flucht vor Terror Krieg und Unsicherheit - Auf der Suche nach einem neuen Leben im Westen - Kulturschock Deutschland: Wie sehen uns islamische Flüchtlinge und wie kann man Missverständnisse und kulturelle Stolpersteine beseitigen? ++++ KulturSchock - die besonderen und mehrfach ausgezeichneten Kultur-Reiseführer von REISE KNOW-HOW. Fundiert unterhaltsam und hilfreich im fremden Alltag unter dem Motto: Je mehr wir voneinander wissen desto besser werden wir einander verstehen. REISE KNOW-HOW - Reiseführer für individuelle Reisen
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Thiel Susanne
Anzahl der Seiten
264 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Reise Know-How
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783831729685
Intrastat-Code
20942759
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.