Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kreatives Schreiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kreatives Schreiben
ISBN Kreatives Schreiben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59963621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783589051540
EAN/GTIN:
     9783589051540
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Das Standardwerk liegt in völlig überarbeiteter Fassung vor. Es bietet didaktische Grundlagen und präsentiert eine breite Palette altersgerechter Methoden für unterschiedliche Schreibanlässe. An vielen Beispielen und fächerübergreifenden Projekten wird deutlich wie kreatives Schreiben in den verschiedenen Fächern der Grundschule gelingen kann. Informativ engagiert aktuellDie Lehrerbücherei Grundschule liefert in kompakter Form fundierte Anregungen und bewährte Praxishilfen zu aktuellen Themen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ackva Theresia
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Scriptor
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783589051540
Intrastat-Code
9096150
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
283 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.