Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ostwind - Rückkehr nach Kaltenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ostwind - Rückkehr nach Kaltenbach
ISBN Ostwind - Rückkehr nach Kaltenbach
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59970610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783570158128
EAN/GTIN:
     9783570158128
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Das große Wiedersehen Mit ihrer besten Freundin Fanny fährt Mika in den Sommerferien zum Gestüt ihrer Großmutter Maria Kaltenbach. Sie ist überglücklich endlich wieder bei Ostwind zu sein. Doch dann stellt sich heraus dass Gut Kaltenbach kurz vor der Pleite steht! Zudem entdeckt Mika unerklärliche Wunden an Ostwinds Bauch. Was haben der benachbarte Pferdehof und der Junge Milan damit zu tun?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schmidbauer Lea
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
cbj Kinderbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783570158128
Intrastat-Code
16516145
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
394 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.