Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ein Fall für Kommissar Maroni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ein Fall für Kommissar Maroni
ISBN Ein Fall für Kommissar Maroni
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59971151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783423713610
EAN/GTIN:
     9783423713610
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
40 Fälle für Kommissar Maroni und seine Leser. Mickey Maus verschwunden? Falsche Wahrsagerin untergetaucht? Klarer Fall: Da muss Kommissar Maroni ran! Überall und immerzu ist der unermüdliche Polizeimann im Dienst der guten Sache unterwegs: Man findet ihn in der Kleintierpraxis ebenso wie beim Dia-Vortrag über Ufos im Forschungslabor ebenso wie im Friseursalon. Nichts und niemand ist vor ihm sicher. Doch was wäre der beste Kommissar ohne die Mithilfe der Leser? Da sind wieder schlaue Köpfe scharfe Augen und ein gutes Gedächtnis gefragt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Obrist Jürg
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DTV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783423713610
Intrastat-Code
5801734
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
198 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.