Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Thabo. Detektiv und Gentleman 03. Der Rinder-Dieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Thabo. Detektiv und Gentleman 03. Der Rinder-Dieb
ISBN Thabo. Detektiv und Gentleman 03. Der Rinder-Dieb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59971168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783789120343
EAN/GTIN:
     9783789120343
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Jetzt wird es wieder kniffelig! Es geschehen seltsame Dinge in Hlatikulu. Zuerst brennt ein Dorf in der Nähe der Lion Lodge nieder und dann verschwindet auch noch eine ganze Rinderherde unter mysteriösen Umständen. Gibt es da etwa einen Zusammenhang? Und wo steckt Miss Agatha? Thabo Emma und Sifiso heften sich an die Fersen der Rinderdiebe und können am Schluss auch Miss Agatha aus den Fängen ihres Entführers befreien. Abenteuer und Band Nummer drei der spannenden Krimireihe um Thabo den kleinen Meisterdetektiv aus Afrika. Charmant mit Tiefgang vielfach ausgezeichnet: Autorin Kirsten Boie und ihr kleiner afrikanischer Held. www.oetinger.de/thabo
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boie Kirsten
Anzahl der Seiten
334 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Oetinger Friedrich GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783789120343
Intrastat-Code
32273382
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
570 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.