Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Glück ist ein Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das Glück ist ein Fisch
ISBN Das Glück ist ein Fisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59971478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783905804836
EAN/GTIN:
     9783905804836
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Pedro wünscht sich nichts sehnlicher als das Meer zu sehen. Seine Überraschung ist groß als ihm seine Mutter zum zehnten Geburtstag eine Reise auf eine Insel schenkt. Dort gibt es bestimmt Piraten! Das Wasser sagt man soll sieben Farben haben. Pedro wächst vor lauter Glück gleich um einige Zentimeter. Doch dann wird dieser Urlaub ganz anders als er ihn sich vorgestellt hat. Als Pedro erfährt warum der Vater nicht mitgekommen ist rennt er blind vor Wut und Enttäuschung davon. Er rennt bis er nicht mehr weiß wo er ist. In der Dunkelheit der Nacht trifft er auf den schrulligen Johnny Tay. Nach anfänglicher Skepsis fasst Pedro Zutrauen zum alten Seemann legt sich bei ihm in die Hängematte und kostet das beste Essen seines Lebens. Gibt es hier nun Piraten oder nicht? Interessanterweise trägt der alte Johnny den gleichen Namen wie jener englische Seeräuber der vor vielen hundert Jahren auf dieser Insel gelandet ist. Das zumindest erzählt ihm eine geschwätzige Papageiendame die sage und schreibe 300 Jahre alt ist. Auf beinahe magische Weise verbinden sich Wirklichkeit Fantasie und Traum. Zusammen mit Pedro erleben wir die schillernde Natur und die Unterwasserwelt dieser karibischen Insel. Und durchleben mit ihm sowohl Glück wie Schmerz: Um sich selbst zu finden muss man erst verloren gehen ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Escobar de Nogales Melba
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Baobab Books
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783905804836
Intrastat-Code
21660278
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
291 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.