Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Beast Quest - Kryos der Eiskrieger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Beast Quest - Kryos der Eiskrieger
ISBN Beast Quest - Kryos der Eiskrieger
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59971750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785576427
EAN/GTIN:
     9783785576427
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Das Schicksal von Gwildor liegt in Toms Hand! Auf seiner neuen Mission muss er die guten Biester des Landes von einem Fluch befreien. Wenn er sie nicht retten kann versinken Gwildor und sein Zwillingsland Avantia im Chaos. Der Eisriese Kryos verbreitet Angst und Schrecken im Frostland. Tom muss nun gegen die Kälte das Biest und schwarze Magie ankämpfen. Als sich dann auch noch die böse Herrin der Biester einmischt scheint alles verloren. Actionreiche Fantasy spannende Missionen und gefährliche Biester! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blade Adam
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783785576427
Intrastat-Code
15482965
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
244 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.