Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ? Filmbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ? Filmbuch
ISBN Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ? Filmbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59972252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783522184991
EAN/GTIN:
     9783522184991
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Das Filmbuch zum Kinofilm des Kinderbuch-Klassikers von Michael Ende mit vielen Filmfotos! Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind beste Freunde - von dem Tag an als der kleine Jim in einem Paket auf die Insel Lummerland kam. Unerschrocken wie sie sind bestehen sie zusammen die lustigsten und spannendsten Abenteuer. Das Filmbuch enthält viele Filmfotos von Henning Baum als Lukas Solomon Gordon als Jim Annette Frier als Frau Waas Christoph Maria Herbst als Herrn Ärmel und Uwe Ochsenknecht als König Alfons. Für Kinder ab 8 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ende Michael
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Thienemann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783522184991
Intrastat-Code
21644044
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
992 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.