Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Pippi Langstrumpf geht an Bord (farbig)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Pippi Langstrumpf geht an Bord (farbig)
ISBN Pippi Langstrumpf geht an Bord (farbig)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59972259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783789141638
EAN/GTIN:
     9783789141638
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Der zweite Pippi-Band - hinreißend illustriert von Katrin Engelking Mit Pippi Langstrumpf ist jeder Tag voller Überraschungen. Wenn Pippi in die Schule oder auf den Jahrmarkt geht dann stellt sie alles auf den Kopf. Und niemand erzählt so tolle Geschichten wie sie - vor allem von früher als Pippi mit ihrem Vater dem Kapitän Efraim Langstrumpf über die Weltmeere segelte ... . großes Vorleseformat . durchgehend farbige Bilder . aktualisierte überarbeitete Textfassung
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Lindgren Astrid
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Oetinger Friedrich GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783789141638
Intrastat-Code
4265820
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
735 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.