Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Tintentod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Tintentod
ISBN Tintentod
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59972476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791504766
EAN/GTIN:
     9783791504766
Suchbegriffe:
Jugendbücher
Kinderbücher
Jugendbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Jugendbücher
Schatten über Ombra - das fulminante Finale der Tintenwelt-Trilogie Es sind erst wenige Wochen vergangen seit die Weißen Frauen Staubfinger mit sich genommen haben. Meggie und ihre Eltern leben auf einem verlassenen Hof in den Hügeln östlich von Ombra. An diesem friedlichen Ort lässt sich fast vergessen was auf der Nachtburg geschehen ist. Doch in der Dunkelheit wenn Meggie am Fenster steht und auf Farid wartet hört sie den Eichelhäher schreien. Und dann verschwindet ihr Vater mit dem Schwarzen Prinzen und dem Starken Mann im Wald denn es muss alles getan werden damit die Schatten über Ombra weichen ... Cornelia Funke nimmt ihre Leser mit auf eine Reise voller Gefahren wilder Schönheiten und zauberischer Einfälle - eine Reise von der man wünscht sie möge niemals enden!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Funke Cornelia
Anzahl der Seiten
768 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Dressler Cecilie
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783791504766
Intrastat-Code
4287629
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1080 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.