Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Abgründig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Abgründig
ISBN Abgründig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59973027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785578643
EAN/GTIN:
     9783785578643
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Eine Bergtour. Ein Unwetter. Ein Mord. Eingesperrt auf engstem Raum ohne Aussicht auf Rettung erkennt man ganz neue Seiten an seinen Freunden . Hässliche Seiten. Tödliche Seiten ... Geplant war eine lässige Bergtour auf eigene Faust auf die Zugspitze und wieder zurück bevor die anderen im Camp etwas merken. Doch als die kleine Gruppe um Tim am Morgen aufbricht scheint das Unglück vorprogrammiert. Sie geraten in ein heftiges Unwetter und müssen in einer verlassenen Hütte Unterschlupf suchen. Sie wissen nicht wo sie sind sie haben keine Möglichkeit mit dem Rest der Welt Kontakt aufzunehmen und sie sitzen fest. Solange Sturm und Regen toben ist an einen Abstieg nicht zu denken. Zunehmend liegen die Nerven blank und Vorwürfe machen die Runde schließlich kommt es sogar zur Prügelei. Am nächsten Morgen ist einer von ihnen verschwunden. Zurück bleibt eine Blutlache und die Frage ob es unter ihnen einen Mörder gibt. Das Jugendbuch-Debüt des Thriller-Autors Arno Strobel der zuletzt mit Der Sarg die Bestsellerlisten stürmte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Strobel Arno
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783785578643
Intrastat-Code
16562991
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
321 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.