Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Überzeugend auftreten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59976723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783466306602
EAN/GTIN:
     9783466306602
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Mehr Erfolg durch sicheres Auftreten und gute Selbstdarstellung Glaubwürdigkeit Durchsetzungsfähigkeit und Kompetenz vermitteln wir vor allem über Körpersprache. Was unser Körper aussendet ist machtvoller als das was wir sagen oder was in der Bewerbungsmappe steht. Wir nehmen Menschen zu 90 % über ihre nonverbalen Signale wahr. Und hier stellen sich viele Frauen selbst ein Bein. Signalisiert die Körpersprache statt Selbstbewusstsein Zurückhaltung oder Unsicherheit nützt auch das beste fachliche Wissen nichts. Mit Fotos vielen Beispielen und konkreten Anleitungen weit über die üblichen Körpersprachebücher hinaus wird deutlich - wie sich Frauen aus alten Verhaltens- und Körpermustern lösen können - wie sie den ersten Eindruck einer Geschäftsbegegnung sinnvoll nutzen - wie sie Stimme und Kleidung einsetzen sich taktisch klug im Raum platzieren und sich in Stresssituationen selbst den Rücken stärken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Croos-Müller Claudia
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kösel
Veröffentlichungsjahr
2011
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783466306602
Intrastat-Code
1191251
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
343 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.