Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gitarre - Der Komplettkurs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59980816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802408496
EAN/GTIN:
     9783802408496
Suchbegriffe:
Deutsch-Sprachkurse
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Vom Stimmen der Gitarre und der richtigen Haltung bis zu Akkorden dem Fingerpicking Tonleitern und den Grundlagen der Harmonielehre ¿ hier wird alles behandelt was für den Gitarristen wichtig ist. Einfache Anschlagsmuster und Pentatonik-Riffs werden ebenso behandelt wie Spieltechniken für Blues Rock ¿n¿ Roll und Metal. Jede Lektion enthält Übungen und technische Tipps so dass der Lernstoff leicht erarbeitet werden kann. Alle Übungen und Stücke in Notation mit Tabulatur. Zusätzliche Detailfotos erklären die vorgestellten Spieltechniken. Mit der Grifftabelle und dem Tonleiter-Anhang hast du zusätzlich ein kleines Gitarren-Lexikon immer zur Hand. Der umfangreiche Anhang stellt die wichtigsten Gitarrenmodelle vor und gibt nützliche Tipps für die richtige Auswahl von Gitarre und Zubehör. Die beiliegende Audio-CD enthält die wichtigsten Übungen und Stücke des Buches.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Capone Phil
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783802408496
Intrastat-Code
11448732
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
828 g
Weitere Suchbegriffe: deutsch sprachkurse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.