Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Piano Piano 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59982771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866260535
EAN/GTIN:
     9783866260535
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Weltbekannte Melodien am Klavier spielen zu können ist der Wunsch vieler Klavierspieler. Gerhard Kölbl und Stefan Thurner haben in ihrer einzigartigen Art alle Lieder möglichst einfach arrangiert sodass sie leicht und mühelos spielbar sind und dennoch hervorragend klingen. Ideal geeignet für Anfänger und Wiedereinsteiger den Klavierunterricht oder zum Selbststudium. Piano Piano 2 ist auch mit 2 CDs erhältlich. Alle Melodien wurden originalgetreu nach den Noten von Gerhard Kölbl am Piano Live eingespielt. Die CDs empfehlen sich als Lernhilfe zum üben. Damit das Buch offen liegen bleibt und sehr leicht umgeblättert werden kannwurde es mit einer hochwertigen Fadenheftung gebunden. Der Buchrücken kann nach hinten umgeknickt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kölbl Gerhard
Anzahl der Seiten
194 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783866260535
Intrastat-Code
5426823
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.