Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN chorissimo! blue. Schulchorbuch für gleiche Stimmen. Basis-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59982874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783899482607
EAN/GTIN:
     9783899482607
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Für jeden Kinder- und Jugendchor ist der Weg von der Ein- zur Mehrstimmigkeit ein spannender Prozess. chorissimo! blue der neue gleichstimmige Band der erfolgreichen Chorreihe chorissimo! begleitet und unterstützt diesen Weg sowohl mit einem umfangreichen sorgfältig ausgewählten stilistisch vielfältigen Repertoire an Stücken als auch mit vielseitigem praktischen Arbeitsmaterial das u.a. Playback- und Audio-CDs sowie eine Video-DVD umfasst. Der curricular aufgebaute Band führt in sechs Schritten von der Einstimmigkeit über Kanons und Quodlibets hin zur homophonen und polyphonen Zwei- und Dreistimmigkeit und eignet sich damit ideal auch für den Musikunterricht in der Sekundarstufe I. In verschiedenen Workshops teilweise anschaulich gemacht durch Videos werden einzelne Aspekte der Chorarbeit wie zum Beispiel Beatboxing oder Warm-ups fokussiert. Alle Titel sind mit einer Klavierbegleitung versehen; darüber hinaus können einige Stücke auch mit zusätzlichen Instrumenten oder Bandarrangements begleitet werden zu denen flexibles Stimmenmaterial erhältlich ist. Neue attraktive Möglichkeiten zum Einstudieren eröffnet eine Website mit mp3-Dateien der einzelnen Stimmen. Das kleine BASIS Set bietet umfangreiches Material für den Einsatz im Musikunterricht: den Chorleiterband mit einer Klavierbegleitung zu allen Liedern einen eigenen Klavierband sowie zwei Playback-CDs. Für Konzertdarbietungen ist ein großes PREMIUM Set mit umfangreicherer Besetzung erhältlich (2.204/00). für Jugendchöre Schulchöre und Musikunterricht in der Sekundarstufe I ca. 130 Stücke für gleichstimmige Chöre vielseitiges Repertoire unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen zahlreiche neue Arrangements und Kompositionen curricularer Aufbau in sechs Schritten (von der Ein- zur Mehrstimmigkeit) konkrete didaktische Hinweise und Hintergrundinformationen zu vielen Liedern praktische Workshops im Chorbuch (Medien zusätzlich erhältlich)
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Typ
Verpacktes Set
Anzahl der Seiten
250 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Carus-Verlag Stuttgart
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783899482607
Intrastat-Code
26023545
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1837 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.