Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN All About That Bass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59983000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783865439307
EAN/GTIN:
     9783865439307
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - englischsprachig
musikbücher - englischsprachig
All About That Bass von Leon Schurz enthält 50 Arrangements weltbekannter Hits aller Genres für Bassgitarre. Darin sind Basslinien zu finden die den Originalaufnahmen entnommen wurden. Manchmal vereinfacht manchmal detailliert. Es sind Passagen an jenen Stellen detaillierter arrangiert worden an denen es für musikalisch sinnvoll erachtet wurde. Es gibt Songs bei denen der Bass funktionell mal mehr und mal weniger im Hintergrund steht. Bei anderen ist er prägnanter und die vielen vorhandenen Variationen machen dann einen wichtigen Teil des Songs aus. //Alle Titel sind mit Melodielinie Akkorden Basstabulatur und Bezeichnung der Formteile notiert. Neben Klassikern wie Billie Jean (Michael Jackson) I Shot The Sheriff (Bob Marley) Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd) oder Come Together (The Beatles) stehen Chartstürmer der Gegenwart wie Get Lucky (Pharell Williams) Crazy (Gnarls Barkley) Clocks (Coldplay) oder das titelgebende All About That Bass (Meghan Trainor).
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Leon Schurz
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bosworth
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783865439307
Intrastat-Code
32038077
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.