Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bassgitarre - Der Komplettkurs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59983099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802408502
EAN/GTIN:
     9783802408502
Suchbegriffe:
Deutsch-Sprachkurse
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
Von den Grundlagen bis zum Einstieg in die erste Band ¿ hier lernst du alles was ein Bassist wissen sollte. Zahlreiche in Tabulatur notierte Übungen machen dir mit der zusätzlichen Rhythmus-Zeile das Üben leicht. Schritt-für-Schritt-Aufnahmen der richtigen Fingerposition zeigen dir außerdem zu jedem Beispiel die richtige Griffweise. Die Übungen und Stücke sind in traditioneller Notation mit Tabulatur notiert. Die Akkord- und Tonleiter-Bibliotheken dieses Buches sind für jeden Bassisten zum Nachschlagen nützlich und ein kleiner Einkaufsführer hilft dem Anfänger bei der Suche nach dem richtigen Bass Verstärker und dem benötigten Zubehör. Alle Original-Arrangements sind in voller Länge auf der CD enthalten ¿ einmal in der Band-Version mit Schlagzeug Keyboard und Gitarre und einmal als Backingtrack ohne Bass zu dem du sofort mitspielen kannst.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Capone Phil
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
256 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783802408502
Intrastat-Code
11448730
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
826 g
Weitere Suchbegriffe: deutsch sprachkurse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.