Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das moderne Schlagzeugquartett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59983554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783897751699
EAN/GTIN:
     9783897751699
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Wenn Kinder die Welt entdecken lernen sie auf spielerische Art und Weise. Ein Augenmerk auf die Umschreibung unserer Passion macht klar: auch wir spielen Schlagzeug. Um diesen Spieltrieb mit der Weiterentwicklung am Instrument zu kombinieren hat Oli Rubow ein spezielles Kartenspiel erstellt: Das moderne Schlagzeugquartett ein Buch mit Spielkarten. Das Spiel besteht aus 54 Spielkarten einem Papiersequenzer und 8 Handzeichen. Jede Karte ist mit einem Piktogramm bedruckt das ähnlich wie die Bildsprache der Emojis funktioniert und hier für eine schlagzeugtechnische Anwendung steht. Das moderne Schlagzeugquartett kann man zu zweit oder mit mehreren Rhythmusmachern spielen. Mit den Spielkarten und den Handzeichen lassen sich im Ensemble moderne Tracks nach dem Baukastenprinzip programmierter Rhythmen erstellen oder den Spannungsbogen eines Arrangements steuern. Das moderne Schlagzeugquartett fördert das loopige und patternbasierte Groove-Verständnis. Es schult die Fähigkeit während des Trommelns auf optische Zeichen reagieren zu können - ein zentraler Bestandteil beim gemeinsamen Musizieren! Darüber hinaus stellt die Rhythmusliste des Buches einen Pool voller moderner Grooves sowie einen Patternbaukasten zur Verfügung. Eine umfangreiche Klangbibliothek lädt zu kreativen Experimenten ein.Die Spielregeln sind einfach und kreativ-flexibel. Der Trommler sucht aus der Rhythmusliste ein Pattern aus und spielt es in Dauerschleife (Loop). Im weiteren Verlauf zeigt der Lehrer eine Spielkarte deren Bildauftrag im nächsten Takt umgesetzt werden soll bevor es zum ursprünglichen Loop zurückgeht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rubow Oli
Anzahl der Seiten
50 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Leu Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783897751699
Intrastat-Code
34033809
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.