Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das Anne Kaffeekanne Liederbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59984870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783770739479
EAN/GTIN:
     9783770739479
Suchbegriffe:
Deutsch-Liederbücher
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Ob Leni Tanzbein das Katzentatzentanzspiel oder das Rackedickeduckelied: Bei Anne Kaffeekanne gibt es Lieblingslieder zum Singen Tanzen Hüpfen und Flitzen. Und dank der Noten lassen sich diese auch mit Gitarre oder Flöte begleiten. Singen macht eben immer einen Riesenspaß û und das besonders mit diesem beliebten Liederbuch-Klassiker in neuer Gestaltung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Vahle Fredrik
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ellermann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783770739479
Intrastat-Code
10474883
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
595 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.