Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Singen. Diana Damrau Anja Harteros Jonas Kaufmann und viele andere geben Auskunft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59984985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783826064074
EAN/GTIN:
     9783826064074
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Ist jeder ein geborener Sänger? Vieles spricht dafür doch nicht jeder nutzt diese seine Fähigkeit. Oft sind es Zufälle die eine Rolle spielen bei der Entscheidung für oder gegen das Singen seine Intensität und das gesteckte Ziel etwa die Konzert- oder Opernkarriere. Das bestätigen die berühmten Sängerinnen und Sänger ebenso wie die Dirigenten Sängerscouts Agenten oder die vielen Experten aus dem Opernbetrieb die hier zu Wort kommen. Mit Bildern aus der Bayerischen Staatsoper der Staatsoper Stuttgart von den Salzburger Festspielen und dem Lucerne Festival.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ulrike Roos von Rosen
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Königshausen & Neumann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783826064074
Intrastat-Code
30804524
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.