Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Moro und Lilli. Das Weihnachtsalbum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59985092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783869471242
EAN/GTIN:
     9783869471242
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
In der Vorweihnachtszeit ist das Spielen und Singen von Weihnachtsliedern unverzichtbarer Bestandteil des Gitarrenunterrichts mit Anfängern und Fortgeschritten. Moros und Lillis Weihnachtsalbum hält für jeden Gitarrenschüler passende Lieder bereit und weckt die Freude am gemeinsamen Musizieren.Neben den beliebtesten Weihnachtsliedern stehen hierzulande unbekannte fetzige Lieder aus Spanien Finnland Brasilien Mexiko Bolivien und Venezuela. Sie beleben das weihnachtliche Musizieren und bieten Schülern wie Lehrern willkommene Abwechslung.Dabei reicht die Bandbreite von sehr leichten Liedern die nur einstimmiges Melodiespiel verlangen u ber leichte und mittelschwere Stu cke mit leeren und gegriffen Bässen bis hin Weihnachtsliedern im Fingerpicking Style.Damit die Lieder mitgesungen werden können lernen die Schüler den Kapodaster einzusetzen. Außerdem gibt es Akkordbegleitungen Schlag- und Zupfmuster und viele Schüler- und Lehrerbegleitstimmen. Sie ermöglichen ein lebendiges Musizieren im Gruppen- und Einzelunterricht und in ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. So wird das Album die Schüler über mehrere Jahre begleiten - sicherlich zur Freude vieler Eltern da sich die Anschaffung auf Dauer bezahlt macht.Der musikalische Adventskalender der die Schüler Weihnachtslieder entdecken lässt das Moro- und Lilli-Plektrum und die humorvollen Grafiken werden die Kinder begeistern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Koch-Darkow Gerhard
Typ
Pamphlet
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Acoustic Music Books
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783869471242
Intrastat-Code
16430318
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
281 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.