Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Dein Gehirn weiß mehr als du denkst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59985389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783548375946
EAN/GTIN:
     9783548375946
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - deutschsprachig
deutschsprachige Biologiebücher
Depressionen Epilepsie Schlaganfälle und ADS lassen sich kontrollieren und zwar nur durch Lernen und ohne risikoreiche Medikamente. So lautet die bahnbrechende Erkenntnis des renommierten Hirnforschers Niels Birbaumer. Denn das Gehirn verfügt über fast grenzenlose Potentiale und gleicht bei der Geburt einer Tabula rasa: Nur wenig ist festgelegt das meiste wird geformt. Darum haben wir großen Einfluss auf unser Denken und Handeln - und unser Gehirn kann sich selbst aus dem Sumpf seiner Erkrankungen ziehen. Wissenschaftsbuch des Jahres 2015 Buchkultur Österreich
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Birbaumer Niels
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Econ-Ullstein-List
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783548375946
Intrastat-Code
21069122
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
259 g
Weitere Suchbegriffe: biologie bücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.