Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wie wir leben und warum wir sterben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59985562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783406591655
EAN/GTIN:
     9783406591655
Zellen sind die Grundlage allen Lebens. Unser Körper besteht aus Milliarden von ihnen: ein unglaublich komplexer Verband der alles steuert von der Bewegung bis zum Gedächtnis und zur Phantasie. Wenn wir altern dann weil unsere Zellen nachlassen; wenn wir krank werden dann weil unsere Zellen mutieren oder ihre Tätigkeit einstellen. In seinem neuen Buch liefert der weltberühmte Zell- und Entwicklungsbiologe Lewis Wolpert eine so anschauliche wie spannende Darstellung der Wissenschaft die dem Geheimnis unseres Lebens auf der Spur ist. Er erklärt wie unser Körper funktioniert und wie sich beim Embryo Organe und Organsysteme aus der befruchteten Eizelle bilden. Er zeigt wie sich alles Leben aus Zellen entwickelt hat. Und er untersucht die Wissenschaft hinter den Themen die augenblicklich stark umstritten sind aber selten wirklich verstanden werden - Stammzellforschung Klonen und Genetik. Ein ausgesprochen zugängliches Buch um den menschlichen Körper und im Grunde genommen das Leben selbst zu verstehen. Wolperts Schreibstil ist klar zupackend und angenehm; man sollte kaum glauben dass er zugleich ein so herausragender Wissenschaftler ist. Spectator
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wolpert Lewis
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beck C H
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783406591655
Intrastat-Code
6202361
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
435 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.