Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Chemie aktuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59985628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783582370143
EAN/GTIN:
     9783582370143
Suchbegriffe:
Berufs- und Fachschulbücher - deuts...
Berufs-, Fachschulbücher
Berufsschulbücher
Fachschulbücher
Das Buch ist für das Fach Chemie und für den fächerübergreifenden Unterricht in Berufsschulen sozial-hauswirtschaftlicher Richtung bestimmt. Die Gliederung der Themen erfolgt nach der allgemeinen und anorganischen Chemie der organischen Chemie und nach ausgewählten Themen der Chemie wie Ernährung Umwelt und Gesundheit. Eine verständliche Sprache zahlreiche praxisbezogene Beispiele und leicht durchführbare Versuche unterstützen die schülergerechte Vermittlung der Inhalte. Die Neuauflage enthält die neuen Gefahrensymbole sowie die wichtigsten H- und P-Sätze. Außerdem wurden Textpassagen aktualisiert und Bezeichnungen an die chemische Fachsprache angepasst wie beispielsweise Benzen und Glycerol.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jung Marion
Anzahl der Seiten
304 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Orell Füssli Lehrmittel 2
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783582370143
Intrastat-Code
1433823
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
539 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.