Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
deutschsprachige Technikratgeber
>
Artikel
ISBN T5: VW Multivan / Transporter / Carabelle / California
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-59986917
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783768816816
EAN/GTIN:
9783768816816
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
So wird s gemacht zeigt technisch interessierten Neu- und Gebrauchtwagenbesitzern wie ihr Fahrzeug funktioniert und welche Wartungs- und Reparaturarbeiten sie selbst durchführen können. Der 134. Band der Reihe enthält Anleitungen zu Wartung und Reparatur folgender Typen. Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto: - Fahrzeugwartung - Armaturen - Bremsanlage - Beleuchtungsanlage - Scheibenwischeranlage - Heizung/Klimatisierung - Wagenpflege - Abgasanlage - Getriebe - Kupplung - Achsen - Fahrwerk - Lenkung - Räder und Reifen - Karosserie - Innenausstattung - Motormanagement - Motormechanik - Motorkühlung - Kraftstoffanlage Behandelte Typen im Buch Benziner 20 l / 85 kW (115 PS) AXA 05/03- 20 l / 110 kW (150 PS) CJKB 06/12- 20 l / 150 kW (204 PS) CJKA 05/11- 32 l / 173 kW (235 PS) BDL/BDM/BKK (V6) 05/03-09/09 Diesel 19 l / 62 kW (84 PS) BRR 01/06-09/09 19 l / 63 kW (86 PS) AXC 05/03-12/05 19 l / 75 kW (102 PS) BRS 01/06-09/09 19 l / 77 kW (104 PS) AXB 05/03-12/05 20 l / 62 kW (84 PS) CAAA 10/09- 20 l / 75 kW (102 PS) CAAB 10/09- 20 l / 84 kW (114 PS) CAAD 06/11- 20 l / 103 kW (140 PS) CAAC/CCHA 10/09- 20 l / 132 kW (180 PS) CFCA 10/09- 25 l / 96 kW (130 PS) AXD/BNZ 05/03-09/09 25 l / 128 kW (174 PS) AXE/BPC 05/03-09/09 Alle Dieselmotoren bis 09/09: Motormanagement = PD-TDI ab 10/09: Motormanagement = CR-TDI.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Etzold Rüdiger
Anzahl der Seiten
312 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Delius Klasing
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783768816816
Intrastat-Code
2829904
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
technikratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen