Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gartenhäuser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60119903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783421040145
EAN/GTIN:
     9783421040145
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Moderner Hüttenzauber Vom Büro im eigenen Garten über stilvolle Lounges begrünte Pavillons Baumhäuser oder Galerieräume bis zu praktisch-schönen Carports und Geräteschuppen: Alle 40 Kleinbauten in diesem Buch sind von hervorragenden Architekten oder Landschaftsarchitekten geplant. Die Vielfalt der Bauweisen Formen Fassaden Material- und Farbkombinationen sorgt dafür dass für jeden Gartenhaus-Bauherren das Richtige dabei ist. Verständlich geschriebene Texte Baudatenangaben Pläne und hochwertige Fotografien lassen keine Fragen offen. Eine kompakte informative Einführung gibt Hinweise zu wichtigen Aspekten wie Baugenehmigung und empfehlenswerten Konstruktionsweisen ein Adressanhang nennt kompetente Planer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Drexel Thomas
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DVA
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783421040145
Intrastat-Code
20799690
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
669 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.