Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Werkstatt Pflanzenfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783038004073
EAN/GTIN:
     9783038004073
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Pflanzenfarben zum Malen haben eine jahrtausendealte Tradition. Das Buch nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in die wunderbar farbige Welt der Natur- und Pflanzenfärbemittel und zeigt detailliert und praktisch wie man diese zu Malfarben verarbeiten kann. Im Unterschied zu synthetischen haben Naturfarben eine unnachahmlich sinnliche und lebendige Wirkung. Besonders Pflanzenfarben unterscheiden sich von diesen ganz wesentlich in Aufbau und Zusammensetzung. Ihre Haltbarkeit und Beständigkeit sind zwar relativ eingeschränkt dafür überraschen sie uns mit einzigartigen Farbklängen. Das Buch beschreibt: Die Bedeutung der Pflanzenfarben im Mittelalter Porträts von allen wichtigen Färbepflanzen mit botanischer Beschreibung und Anleitung zur Farbenherstellung Zahlreiche bewährte Rezepturen für Malfarben Eine Fülle künstlerischer Beispiele zur Anwendung der natürlichen Malfarben Umfassend reich bebildert mit zahlreichen Hintergrundinformationen und Tipps aus der Praxis. Ein Buch für alle die sich für natürliche Farben interessieren für Schulen Hobbymaler und Künstler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Arendt Helena
Anzahl der Seiten
175 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
AT Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783038004073
Intrastat-Code
5887709
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
783 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.