Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gestalte dein Journal mit der Bullet-Methode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783517096841
EAN/GTIN:
     9783517096841
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Kreativ planen Fertig gestaltete Kalender bieten eine einfache Lösung seine Termine zu planen sind aber nur wenig individuell absolut unflexibel und auf keinen Fall kreativ. Da hilft nur selbst zum Stift zu greifen und einen Planer ganz nach den eigenen Bedürfnissen anzulegen. Journaling heißt diese sensationelle Methode: Damit hat man nicht nur alle Termine und To-dos im Blick sondern hält auch Gedanken und Ideen fest. So werden aus Tagträumen und guten Vorsätzen ganz einfach konkrete Ziele die man Schritt für Schritt in die Tat umsetzt - sei es eine gesündere Ernährung die Karriereplanung oder das große und kleine Glück zu finden. Dieses Buch zeigt mit inspirierenden Bildern wie man das zauberhafte Journal aufsetzt und seinen eigenen Stil findet welche Themenseiten interessant sind und welche Gestaltungsmöglichkeiten einen wunderschönen persönlichen Begleiter entstehen lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Arensmeier Jasmin
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Südwest
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783517096841
Intrastat-Code
34263845
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
459 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.