Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gamswild-Ansprechfibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783852081144
EAN/GTIN:
     9783852081144
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Wie kommt es dass der Gams unter Jägern seit jeher einen besonders hohen Stellenwert genießt? Dass der wippende Gamsbart am Hut und die schlichten schwarzen Krucken an der Hüttenwand oft stolzer prangen als das ausladende Hirschgeweih oder die reich geperlte Rehkrone? Die Antwort ist einfach: Auf Gams zu jagen bedeutet mehr als nur Beute zu machen. Es bedeutet für den Jäger auf allen Ebenen gefordert zu sein: Der Gamsjäger muss körperlich fit sein um dem Gams hoch oben in den atemberaubenden und mitunter brutalen Bergen folgen zu können. Der Gamsjäger muss opferbereit sein will er bei Kälte und Wind die Fährte nicht verlieren. Und der Gamsjäger muss zuletzt auch Erfahrung Intuition und Wissen mitbringen will er mit Wildbret und Krucke im Rucksack wieder ins Tal steigen. Kurz: Wer auf Gams jagt muss dies immer mit ganzem Herzen und ganzer Kraft tun. Das Herz und die Kraft muss jeder Jäger bei sich selbst finden. Und Erfahrung und Intuition kommen erst über die Jahre. Das Wissen aber wie sich das Kitz vom Jährling der Halbstarke vom reifen Bock und die junge von der alten Gais unterscheiden ist in dieser Ansprechfibel zusammengefasst. Kurz und bündig um dem Gams ohne Ballast und mit leichtem Fuß in die Berge folgen zu können. Mit der Gamswild-Ansprechfibel vervollständigt der Österreichische Jagd- und Fischerei-Verlag nach der Rehwild- Rotwild- und Schwarzwild-Ansprechfibel die Reihe der praxisnahen Fibeln zum Thema Schalenwild - ein Muss für alle die die Bergjagd lieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Zeiler Hubert
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Österr. Jagd-/Fischerei
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783852081144
Intrastat-Code
15459253
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.