Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Jagdhundwelpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783440142356
EAN/GTIN:
     9783440142356
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Die erfolgreiche Ausbildung zum Jagdhund beginnt schon im Welpenalter. Denn auch für den Jagdhund gilt: die ersten Wochen und Monate sind prägend für das ganze Leben. In dieser Zeiten findet die dauerhafte Bindung an eine Person statt. Es werden aber auch die Grundsteine für die spätere jagdliche Ausbildung gelegt. Der Autor informiert auf Basis neuester kynologischer Erkenntnisse über die allerersten Entwicklungsschritte des Jagdhundwelpen und gibt wertvolle Tipps wie dessen jagdliche Anlagen frühzeitig und konsequent gefördert werden. Eine wertvolle Hilfe bei der Früherziehung des Jagdhundes und für die richtige Weichenstellung von Anfang an. Von den ersten Aportierübungen bis zu Arbeit mit verschiedenen Wundfährten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Markmann Hans-Jürgen
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kosmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783440142356
Intrastat-Code
16518966
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
537 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.