Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fänger statt Anfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783275020003
EAN/GTIN:
     9783275020003
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Dieses Buch verfolgt einen spannenden Ansatz: Es quält den Einsteiger nicht mit Angel-Vorschulunterricht sondern führt ihn schon im ersten Jahr an die großen Fische. Zwar bringt der Einsteiger wenig Erfahrung mit - dafür geht er mit offenen Augen und mit Begeisterung ans Werk. Diese Faktoren können die Tür zum großen Fangerfolg aufstoßen. Der Einsteiger muss nur die Grundzüge begreifen und ein paar raffinierte Tricks kennen. Der Leser staunt wie leicht sich schwere Fische oft fangen lassen - sofern man den direkten Weg kennt. Wer dieses Buch als Anfänger aufblättert wird es als Fänger beenden!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wehrle Martin
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Müller Rüschlikon
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783275020003
Intrastat-Code
19851300
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
492 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.