Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wildlebende Wölfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783275021086
EAN/GTIN:
     9783275021086
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Der Wolf ist nach Deutschland zurückgekehrt und breitet sich zunehmend aus. Zwischen seinem Schutz und der Nutztierhaltung ist ein komplizierter Konflikt entstanden was auch daher rührt dass bereits zahlreiche Berichte von Wolfsübergriffen auf Nutztiere vorliegen. Es soll sowohl das konfliktarme Zusammenleben mit dem Wolf angestrebt als auch der Herdenschutz diskutiert werden wofür zunächst verstanden werden muss wie Nutztierhaltung funktioniert und welchen Herausforderungen Halter gegenüberstehen. Dieses Buch dient dazu das komplexe Thema kritisch zu beleuchten und verschiedene Fragestellungen rund um den Herdenschutz zu beantworten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Faß Frank
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Müller Rüschlikon
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783275021086
Intrastat-Code
32467476
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1225 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.