Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Spiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60121106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783730703922
EAN/GTIN:
     9783730703922
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Die Olympischen Spiele sind das größte Spektakel der Welt. David Goldblatt erzählt ihre Geschichte von den antiken Vorläufern bis zu den Massenevents von heute. Er zeigt wie die Zahl der Teilnehmer und Disziplinen immer weiter gewachsen ist. Er beleuchtet wie die Spiele politisch instrumentalisiert wurden. Und er berichtet von den ersten Fernsehübertragungen der zunehmenden Kommerzialisierung Dopingproblemen und Bestechungsskandalen. Dabei vergisst Goldblatt nie den eigentlichen Gegenstand der Spiele: den Sport und seine herausragenden Athleten. Eines der besten Sportbücher das je geschrieben wurde. (Kirkus) Eine exzellente flotte anekdotenreiche Geschichte der Spiele der Neuzeit. (The Times) Goldblatt ist wohl der führende englischsprachige Sporthistoriker. Dieses Buch ist erhellend wohlunterrichtet unvoreingenommen schön zu lesen temporeich erzählt und stellt die Spiele in ihren gesellschaftlichen und politischen Kontext. (Financial Times) Eine lebhafte Geschichte der Spiele die ihnen den Nimbus nimmt geschrieben mit der Intelligenz und dem sozialen Verständnis wie man sie von Goldblatt kennt mit einem hervorragenden Auge für die entlarvenden Details. (Guardian) Ein ambitioniertes Buch das auch abschrecken könnte aber Goldblatt ist ein kompetenter Führer. Sein Buch zeichnet das Verständnis und die Reichweite aus wie man sie von seiner heldenhaften Geschichte des Fußballs The Ball Is Round kennt. (Observer) Eine elegante und anspruchsvolle neue Studie. (The Economist) Eine Hochgeschwindigkeitsrodelfahrt durch die Geschichte. (New Statesman) 'Goldblatts detailreiche Recherche der politischen und finanziellen Betrügereien der heutigen olympischen Spiele ist beeindruckend. Seine Analyse ist faszinierend zu lesen. (Wall Street Journal)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Sport Und Freizeit
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Goldblatt David
Anzahl der Seiten
415 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Die Werkstatt GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783730703922
Intrastat-Code
21653471
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
981 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.