Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die große Schachschule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60121696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783869103617
EAN/GTIN:
     9783869103617
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Die große Schachschule zeigt Ihnen in leicht verständlichen Schritten wie Sie spielerisch die eigenen Möglichkeiten ausschöpfen. Von der Eröffnung bis zum Endspiel: Der Autor führt Schachfreunde aller Altersgruppen in 10 Lektionen mit praktischen Tipps und Übungen zu besserer Spielstärke. Das perfekte Lehrbuch für Anfänger und ambitionierte Hobby-Spieler! Vollständig überarbeitete Neuauflage!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Sport Und Freizeit
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Carlstedt Jonathan
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schlütersche Verlagsgesellschaft
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
09/01/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783869103617
Intrastat-Code
29965476
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
582 g
Weitere Suchbegriffe: sportratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.