Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Portugiesische Küche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60122442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783888979408
EAN/GTIN:
     9783888979408
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Die Feier der portugiesischen Küche und Kultur und ein wahrer Augenschmaus! Als die junge Illustratorin Alexandra Klobouk vor zwei Jahren nach Lissabon zog wurde sie überrascht. Junge Menschen zelebrierten die Kultur ihres Landes und ganz besonders dessen Küche. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden probierte sie die köstlichen portugiesischen Rezepte aus und begann zu zeichnen: ausgebackene Bohnen Grüne Eier und andere leckere kleine Vorspeisen die Petiscos. Den berühmten Bohneneintopf Feijoada. Frische Tinten- und andere Fische. Den allgegenwärtigen Bacalhau in allen Varianten. Besoffene Hasen. Die Vielfalt der Süßigkeiten und Backwaren. Die Küche Portugals bietet einen bislang unentdeckten Schatz an bodenständigen Rezepten die oft mit wenigen Zutaten auskommen und nach Sonne und Meer nach frischen Kräutern und Olivenöl Zitrone und Zimt schmecken. Dass Kochen eine der genussvollsten Formen des Kulturaustausches ist das wird in Die portugiesischeKüche A Cozinha Portuguesa auf jeder Seite deutlich: Die stimmungsvollen Fotografien und hinreißenden Illustrationen zeigen nicht nur wie etwas gemacht wird dieses besondere Kochbuch erzählt auch von den Geschichten hinter den Gerichten von kulinarischer Raffinesse und vor allem davon wie gemeinsames Kochen und Essen einfach glücklich machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Klobouk Alexandra
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kunstmann Antje GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783888979408
Intrastat-Code
10474893
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1046 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.