Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Herings Lexikon der Küche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60123574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783805706636
EAN/GTIN:
     9783805706636
Suchbegriffe:
Berufs- und Fachschulbücher - deuts...
Berufs-, Fachschulbücher
Berufsschulbücher
Fachschulbücher
Herings Lexikon der Küche über 100 Jahre im Dienste der Kochkunst. Das weltweit umfangreichste Küchenlexikon bewährt sich seit einem Jahrhundert in Ausbildung Beruf und Weiterbildung. Es ist ein unentbehrlicher Ratgeber für den Koch von der Ausbildung an und erst recht beim meisterlichen Schaffen. Die vorliegende aktualisierte 25. Auflage umfasst 1020 Seiten. Darin sind mehr als 32.000 Rezept- und Fachworterklärungen für die klassische die moderne und die asiatische Küche zu finden. Im Kapitel Wein ist die aktuelle Gesetzgebung berücksichtigt. Den modernen Anforderungen der Küchenpraxis entsprechend hat sich die beigelegte CD zur Volltextsuche mit detaillierter Trefferliste bewährt. Sie ermöglicht den gesamten Fachbuchinhalt schnell einfach und bequem zu finden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Herrmann F. Jürgen
Anzahl der Seiten
1020 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Pfanneberg
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783805706636
Intrastat-Code
13522052
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1223 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.