Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gymnastizierende Arbeit an der Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60123886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783861274490
EAN/GTIN:
     9783861274490
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Die Arbeit an der Hand in ihrer klassischen Form wie sie heute noch zum Beispiel in der Wiener Hofreitschule praktiziert wird ist im Alltag vieler Dressurreiter leider stark in den Hintergrund geraten und wird nicht selten als unnötig abgetan. Dabei wird übersehen wie wertvoll diese Arbeit vom Boden aus als Alternative und als Ergänzung für die Arbeit unter dem Sattel ist - und zwar nicht nur in hohen Lektionen sondern auch im Bereich der Basisübungen die von fast allen Reitern und Pferden gut erlernt werden können. Das gilt für Pferde die aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend keinen Sattel tragen können ebenso wie für Pferde die sich schwer unter dem Reiter gymnastizieren lassen und Schwierigkeiten haben ihr Gleichgewicht zu finden. Reiter profitieren von der Arbeit an der Hand dadurch dass sie ihre präzise Hilfengebung schulen und unabhängig von den eigenen reiterlichen Fähigkeiten ihr Pferd auf schwierigere Lektionen vorbereiten können. Für beide Partner bietet die klassische Arbeit an der Hand die Möglichkeit Abwechslung in den Trainingsalltag zu bringen. Das Buch erläutert systematisch Schritt für Schritt den Weg zur korrekten und spielerisch leichten Ausbildung des Pferdes vom Boden aus. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Seitengänge denen für die Gymnastizierung und Vorbereitung auf schwere Lektionen eine zentrale Rolle zukommt. Die Bilder lassen die schriftlichen Erläuterungen hervorragend nachvollziehen und stellen dank besonderer Bildtechnik auch Bewegungsabfolgen anschaulich dar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hilberger Oliver
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cadmos / AV Buch
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783861274490
Intrastat-Code
5070907
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
502 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.