Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Grundvoraussetzungen für eine tiergerechte Milchviehhaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60124286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783034872027
EAN/GTIN:
     9783034872027
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Tiergerechte Haltungsformen gewinnen erfreulicherweise und aus vielerlei Grunden zu nehmend an Gewicht.· Die Entwicklung wird von sehr unterschiedlichen Menschen und Gruppen vorangetrieben. Verhaltensforscher erarbeiten deren Grundlagen. Es gilt namIich herauszufinden welche Haltungssysteme im Sinne der darin lebenden Tiere als tiergerecht bezeichnet werden konnen wo Kompromisse moglich sind und welche Haltungsformen abgelehnt werden miissen. Es gilt aber auch herausZufinden wie Stane beschaffen sein soll ten in denen Menschen im Rahmen ihrer taglichen Arbeit mit den Nutztieren umgehen. Zu fragen sind daher die Tiere und die Tierhalter. Die vorliegende Schrift ist aus einer am Fachbereich Landwirtschaft der Gesamthochschule Kassel in Witzenhausen angefertigten Diplomarbeit hervorgegangen. Am Anfang stand das Engagement des Autors fUr die Belange der Milchkiihe. Es ~eIang das Niitzliche mit dem Angenehmen zu verbinden und das Interesse an ethologlschen Fragen in eine Diplomarbeit als AbschluB des landwirtschaftlichen Studiums einzubringen. Gediingt wurde die Pflanze mit dem Humus der Kenntnisse die sich auf den verschiedenen Gebieten der landwirschaftlichen Tierhaltung angesammelt hatten. Die berechtigten Forderungen der Praxis sorgten schlieBlich dafiir daB die Baume nicht in den Himmel wuchsen. So ist ein Leitfaden entstanden der mithelfen kann den Wunsch nach tiergerechter Milchviehhaltung etwas besser zu erfiillen. Wer Verbesserungen Umbauten oder gar einen Neubau plant wird zahlreiche Anregun gen finden. Wer sich aus welchen Grunden auch immer informieren will kann dies mit Gewinn tun. Der Leser wird schnell gewahr werden wie vielschichtig die Synthese aus dem Verhalten von Milchkiihen den daraus abgeleiteten Grundre~eln des Stallbaus und den Beurteilungskriterieen der Tierschutzgesetzgebung in der Wirkllchkeit ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Batz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Birkhäuser Basel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2013
Veröffentlichungsjahr
2012
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783034872027
Intrastat-Code
16213938
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.