Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rechtschreibung und Rechtschreibunterricht. Handbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60125934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783780010247
EAN/GTIN:
     9783780010247
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Wer weiß wie Rechtschreiben und Rechtschreiblernen funktioniert kann sich gezielter Gedanken über die Vermittlung machen. Dieses Buch verbindet Grundwissen über die Rechtschreibung mit praktischen Anregungen. Es enthält - die Grundlagen der Rechtschreibung und des Rechtschreibunterrichts: Durch ein Modell wird beschrieben was es heißt: Ein Erwachsener kann Rechtschreiben. Danach werden neue Einsichten über den Erwerb dieses Könnens (von der Vorschule bis Klasse 10) vorgestellt; - die Grundregeln der Orthographie soweit sie für die Schule bedeutsam sind (mit vielen übersichtlichen Schautafeln); Kommentare erläutern die sprachlichen Hintergründe der Regeln; - eine Konzeption des Rechtschreibunterrichts (Klasse 1 bis 10) die vom Können dem impliziten Wissen der Lernenden ausgeht und Erkundungen provoziert: Können - Lehren - Lernen. Das Buch kann auch als Nachschlagewerk (aktualisiert im Hinblick auf die amtliche Regelung 2006) gebraucht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Augst Gerhard
Anzahl der Seiten
301 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kallmeyer Sche Verlags-
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783780010247
Intrastat-Code
6170172
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
529 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.