Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783525710227 Buch Mehrsprachig Taschenbuch 71 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60126226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783525710227
EAN/GTIN:
     9783525710227
Suchbegriffe:
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Anzahl der Seiten
71 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Vandenhoeck + Ruprecht Gm
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2000
Veröffentlichungsjahr
2000
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783525710227
Intrastat-Code
1520129
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
269 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.